Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenfuß PU90-B SST STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pfostenfuß PU90-B SST STRECKE
Pfostenfuß PU90-B SST STRECKE
Pfostenfuß PU90-B SST STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953400408
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PU90-B
EAN/GTIN:
     5701953400408
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche
Stützenfüße PU Befestigung: 4,0 x 40 mm Schrauben oder Bolzen Löcher: Ø 5 mm / Ø 9 mm / Ø 11mm / Ø 17 mm
Weitere Informationen:
A:
91 mm
B:
70 mm
C:
107 mm
S:
4,0 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
PU90-B
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953400408
Weitere Suchbegriffe: Pfostenfuß, Pfostenlaschen, auf, Beton, Pfostenfüße
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,58*
€ 165,83*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,63*
€ 165,866*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,23*
€ 170,45*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 141,92*
€ 171,89*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 165,83*
€ 197,3377
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 164,04*
€ 195,2076
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 157,29*
€ 187,1751
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 151,94*
€ 180,8086
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,58*
€ 162,5302
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 6,829* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.