Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenschuh BSDI160/260


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Balkenschuh BSDI160/260
SST Balkenschuh BSDI160/260
SST Balkenschuh BSDI160/260
SST Balkenschuh BSDI160/260
Artikel-Nr.:
     214G-5701953539306
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BSDI160/260
EAN/GTIN:
     5701953539306
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
Balkenschuh BSDI • Befestigung: CNA-Kammnägel Ø 4 mm / CSA-Schrauben Ø 5 mm / Stabdübel • Löcher: Ø 5 mm • ETA-06/0270
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
BSDI160/260
A:
160 mm
B:
260 mm
C:
32 mm
D:
52 mm
T:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe, Holzverbinder, Balkenträger, Verbinder, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,63*
€ 359,77*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,06*
€ 359,8175*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,91*
€ 369,81*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,10*
€ 372,98*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 359,8175*
€ 428,18283
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 356,8875*
€ 424,69613
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 329,005*
€ 391,51595
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 321,385*
€ 382,44815
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 317,81*
€ 378,1939
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 303,06*
€ 360,6414
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 12,1224* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.