Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh BSDI160/260 SST STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Balkenschuh BSDI160/260 SST STRECKE
Balkenschuh BSDI160/260 SST STRECKE
Balkenschuh BSDI160/260 SST STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953539306
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BSDI160/260
EAN/GTIN:
     5701953539306
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
Balkenschuhe BSDI Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 Löcher: Ø 5 mm ETA-06/0270
Weitere Informationen:
A:
160 mm
B:
260 mm
D:
52 mm
C:
32 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
BSDI160/260
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953539306
Weitere Suchbegriffe: Balkenträger, Balkenschuhe, Holzverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,63*
€ 359,77*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,06*
€ 359,8175*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,91*
€ 369,81*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,10*
€ 372,98*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 359,77*
€ 428,1263
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 358,30*
€ 426,377
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 337,62*
€ 401,7678
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 327,01*
€ 389,1419
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 311,63*
€ 370,8397
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 12,4652* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.