Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenschuh BSD160/320


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Balkenschuh BSD160/320
SST Balkenschuh BSD160/320
SST Balkenschuh BSD160/320
SST Balkenschuh BSD160/320
Artikel-Nr.:
     214G-5701953549800
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BSD160/320
EAN/GTIN:
     5701953549800
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
Balkenschuh BSD • Befestigung: CNA-Kammnägel Ø 4 mm / CSA-Schrauben Ø 5 mm / Bolzen • Löcher: Ø 5 mm, optional: Ø 9 mm / Ø 11 mm oder Ø 13 mm • ETA-06/0270
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
BSD160/320
A:
160 mm
B:
320 mm
C:
32 mm
D:
52 mm
T:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe, Holzverbinder, Balkenträger, Verbinder, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,211*
€ 149,921*
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,596*
€ 183,183*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,86*
€ 188,38*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 158,30*
€ 189,93*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 183,183*
€ 217,98777
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 180,003*
€ 214,20357
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,71*
€ 204,3349
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,17*
€ 192,9823
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 160,376*
€ 190,84744
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 149,596*
€ 178,01924
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,9596* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.