Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh BSD160/320 SST STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Balkenschuh BSD160/320 SST STRECKE
Balkenschuh BSD160/320 SST STRECKE
Balkenschuh BSD160/320 SST STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953549800
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BSD160/320
EAN/GTIN:
     5701953549800
Suchbegriffe:
Balkenschuh
Balkenträger
Balkenschuhe
Holzverbinder
Balkenschuhe BSD Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 / Bolzen Löcher: Ø 5 mm, optional: Ø 9 mm / Ø 11 mm oder Ø 13 mm ETA-06/0270
Weitere Informationen:
A:
160 mm
B:
320 mm
D:
52 mm
C:
32 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
BSD160/320
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953549800
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,211*
€ 149,921*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,596*
€ 183,183*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,86*
€ 188,38*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 158,30*
€ 189,93*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,921*
€ 178,40599
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,641*
€ 176,88279
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,371*
€ 170,61149
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,951*
€ 164,16169
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 124,211*
€ 147,81109
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,4211* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.