Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Windrispenband BAN156050 SIMPSON Strong-Tie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SST Windrispenband BAN156050 SIMPSON Strong-Tie
SST Windrispenband BAN156050 SIMPSON Strong-Tie
SST Windrispenband BAN156050 SIMPSON Strong-Tie
Artikel-Nr.:
     214G-5701953608309
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BAN156050
EAN/GTIN:
     5701953608309
Suchbegriffe:
Rispenband
Windrispenband
windrispenband simpson
rispenband
Windrispenband BAN • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4mm / CSA Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm Hersteller: Simpson Strong-Tie GmbH, Hubert-Vergölst-Str. 6-14, 61231 Bad Nauheim, DE, +49603286800, info@strongtie.com
Weitere Informationen:
Markenname:
SIMPSON Strong-Tie
Typ:
BAN156050
Ursprungsland:
Dänemark
A:
60 mm
Rolle:
50 m
Breite x Stärke:
60 x 1,5 mm
T:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Rispenbänder, Zugband, Holzverbinder, Befestigungstechnik, Lochband, Windrispenbänder, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,43*
€ 123,20*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,60*
€ 129,50*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,86*
€ 129,73*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,11*
€ 235,20*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,73*
€ 154,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,80*
€ 150,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,99*
€ 143,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,84*
€ 139,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,17*
€ 138,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.