Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenträger BTALU3000-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SST Balkenträger BTALU3000-B
SST Balkenträger BTALU3000-B
SST Balkenträger BTALU3000-B
SST Balkenträger BTALU3000-B
SST Balkenträger BTALU3000-B
Artikel-Nr.:
     214G-5701953620103
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BTALU3000-B
EAN/GTIN:
     5701953620103
Suchbegriffe:
Balkenträger
balkenträger simpson
balkenträger
Balkenträger BT ALU • Schlitzbreite: 7–8 mm • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm / Stabdübel Ø 8 + 12 mm • Löcher: Ø 5 mm • ETA-07/0245
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
BTALU3000-B
A:
3000 mm
B:
109 mm
C:
62 mm
D T:
6,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Aluminium, Verbinder, Integralverbinder, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,20*
€ 351,15*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,2144*
€ 351,3759*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,43*
€ 361,03*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,66*
€ 364,00*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,05*
€ 388,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,3759*
€ 418,13732
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,8359*
€ 411,54472
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,738*
€ 379,29822
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,778*
€ 371,01582
pro Stück
ab 25 Stück
€ 308,3144*
€ 366,89414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,2144*
€ 351,30514
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.