Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Balkenträger BTALU 3000-B Aluminium mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMPSON Balkenträger BTALU 3000-B Aluminium mit Bewertung
Produktbild zu SIMPSON Balkenträger BTALU 3000-B Aluminium mit Bewertung
Skizze zu SIMPSON Balkenträger BTALU 3000-B Aluminium mit Bewertung
Symbol zu SIMPSON Balkenträger BTALU 3000-B Aluminium mit Bewertung
ETA-07/0245
Symbol zu SIMPSON Balkenträger BTALU 3000-B Aluminium mit Bewertung
LOGO zu SIMPSON Balkenträger BTALU 3000-B Aluminium mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104445657
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BTALU3000-B
EAN/GTIN:
     5701953620103
Suchbegriffe:
Balkenträger
balkenträger simpson
balkenträger
SIMPSON Balkenträger BTALU 3000-B Aluminium mit Bewertung

Anwendung:
Verdeckte Holz / Holz Anschlüsse von Nebenträgern an Hauptträger oder Stützen. Mit den Balkenträgern können Anschlüsse mit Neigung bis 45° ausgeführt werden. Schlitzbreite für Abbund 7-8mm.

Befestigung:
Kammnägel CNA4,0x60mm oder Schrauben CSA5,0x40mm und Stabdübel ø8mm / ø12mm.

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 07/0245).

Weitere Informationen:
B:
109 mm
C:
62 mm
A:
3000 mm
Material:
Aluminium
Materialstärke:
6 mm
Größe:
3000 mm
Bezeichnung:
Balkenträger
Type:
BTALU
Marke:
Simpson
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,35*
€ 350,99*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,5444*
€ 351,2159*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,98*
€ 360,68*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,70*
€ 363,59*
Lager 3145
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,92*
€ 387,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,41*
€ 461,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,54*
€ 458,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,05*
€ 432,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,48*
€ 414,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,92*
€ 399,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.