Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenschuh BSD100/240


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Balkenschuh BSD100/240
SST Balkenschuh BSD100/240
SST Balkenschuh BSD100/240
SST Balkenschuh BSD100/240
Artikel-Nr.:
     214G-5701953711108
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BSD100/240
EAN/GTIN:
     5701953711108
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
Balkenschuh BSD • Befestigung: CNA-Kammnägel Ø 4 mm / CSA-Schrauben Ø 5 mm / Bolzen • Löcher: Ø 5 mm, optional: Ø 9 mm / Ø 11 mm oder Ø 13 mm • ETA-06/0270
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
BSD100/240
A:
100 mm
B:
240 mm
C:
32 mm
D:
52 mm
T:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe, Holzverbinder, Balkenträger, Verbinder, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,724*
€ 216,694*
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,914*
€ 265,692*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,74*
€ 273,08*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,27*
€ 275,09*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 265,692*
€ 316,17348
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 257,852*
€ 306,84388
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 244,522*
€ 290,98118
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 233,972*
€ 278,42668
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 231,374*
€ 275,33506
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 218,914*
€ 260,50766
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 10,9457* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.