Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh BSD100/240 SST STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Balkenschuh BSD100/240 SST STRECKE
Balkenschuh BSD100/240 SST STRECKE
Balkenschuh BSD100/240 SST STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953711108
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BSD100/240
EAN/GTIN:
     5701953711108
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
Balkenschuhe BSD Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 / Bolzen Löcher: Ø 5 mm, optional: Ø 9 mm / Ø 11 mm oder Ø 13 mm ETA-06/0270
Weitere Informationen:
A:
100 mm
B:
240 mm
D:
52 mm
C:
32 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
BSD100/240
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953711108
Weitere Suchbegriffe: Balkenträger, Balkenschuhe, Holzverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,55*
€ 264,78*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,824*
€ 264,832*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,94*
€ 272,22*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 232,11*
€ 274,24*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 264,78*
€ 315,0882
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 260,18*
€ 309,6142
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 250,90*
€ 298,571
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 237,71*
€ 282,8749
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 222,55*
€ 264,8345
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 11,1275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.