Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Pfostenhalter PPJET90/90/750G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SST Pfostenhalter PPJET90/90/750G
SST Pfostenhalter PPJET90/90/750G
SST Pfostenhalter PPJET90/90/750G
Artikel-Nr.:
     214G-5701953914301
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     PPJET90/90/750G
EAN/GTIN:
     5701953914301
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse
Pfostenhalter PPJET und PPJRE • Befestigung: Bolzen • Löcher: PPJET: 4 x Ø 11 mm, PPJRE: 2 x Ø 11 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Indien
Typ:
PPJET90/90/750G
A:
90 mm
B:
90 mm
C:
150 mm
D:
750 mm
T:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: zum, Bodenhülse, Pfostenträger, Einschlagbodenhülsen, Stützenfuß, Pfostenanker, Einschlagen, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 10,6266*
€ 15,4966*
2 Tage
391
€ 5,90*
ab € 12,37*
€ 17,90*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 12,7072*
€ 18,749*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,36*
€ 19,22*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 13,47*
€ 19,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,749*
€ 22,31131
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,259*
€ 21,72821
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,0865*
€ 20,33294
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,4365*
€ 19,55944
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,8465*
€ 18,85734
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,6772*
€ 18,65587
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,7072*
€ 15,12157
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alberts Deutschland
211240
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.