Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Lochband Practilett BANW071210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SST Lochband Practilett BANW071210
SST Lochband Practilett BANW071210
SST Lochband Practilett BANW071210
Artikel-Nr.:
     214G-5701953974596
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BANW071210
EAN/GTIN:
     5701953974596
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Lochband practilett® BANW • Aus sendzimirverzinktem Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
BANW071210
Rollenlänge:
10 m
Loch-Ø:
5,0 mm
A:
12 mm
Breite x Stärke:
12 x 0,7 mm
S:
0,7 mm
Weitere Suchbegriffe: lochband 10m, lochband, simpson lochband, Holzverbinder, Simpson, Strong, Tie, Montageband, practilett, practilett®-Lochband, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 9,2648*
€ 12,9448*
100
Frei Haus
ab € 11,82*
€ 14,34*
100
Frei Haus
ab € 11,82*
€ 14,34*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,0876*
€ 14,9276*
Lager 214
20
1
€ 4,30*
ab € 10,7857*
€ 15,316*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,316*
€ 18,22604
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,956*
€ 17,79764
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,1545*
€ 16,84386
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,9445*
€ 16,59396
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,2945*
€ 15,82046
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,1557*
€ 15,65528
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,7857*
€ 12,83498
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.