Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochband Practilett BANW071210 SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochband Practilett BANW071210 SST
Lochband Practilett BANW071210 SST
Lochband Practilett BANW071210 SST
Artikel-Nr.:
     284A-DVE5701953974596
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     DVE5701953974596
EAN/GTIN:
     5701953974596
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
practilett® Lochband - In Profi-Qualität - Hartkarton-Abrollbox à 10 m- Abmessung 12 x 0,7 mm - Ausführung: feuerverzinkt - Loch-Ø 5,0 mm - Umkarton 20 Rollen
Weitere Informationen:
Abmessung:
12 x 0,7 mm
Ausführung::
feuerverzinkt
Loch-Ø:
5,0 mm
Umkarton:
20 Rollen
Weitere Suchbegriffe: lochband, allgemein, Holzverbinder, Lochbänder, Practilett
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 9,2648*
€ 12,9348*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,00*
€ 14,05*
Lager 284
100
Frei Haus
ab € 11,82*
€ 14,40*
2 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 11,836*
€ 15,036*
5 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 10,7857*
€ 15,306*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,182* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.440,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.