Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand Satz a 36 Stk. für Schublade Typ E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennwand Satz a 36 Stk. für Schublade Typ E
Trennwand Satz a 36 Stk. für Schublade Typ E
Trennwand Satz a 36 Stk. für Schublade Typ E
Artikel-Nr.:
     214G-5733439106757
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     106757
EAN/GTIN:
     5733439106757
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Trennwand-Satz für Schubladen der Serie 250 • Farbe: transparent Hinweis: Schubladen Typ 250-3 können durch Einsätze unterteilt werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Breite:
75 mm
Höhe:
46 mm
Tiefe:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Längsteiler Sichtlagerkasten, Querteiler Sichtlagerkasten, Trennsteg Sichtlagerkasten, Trennwand Aluminiumbox, Trennwand-Set Aluminiumbox, Trennwand-System Aluminiumbox, Trennwandset Aluminiumbox, Schubladentrennwand, Trennplatte Schubladenmagazin, Trennwand Schubladenmagazin, Zwischenwand Schubladenmagazin, raaco schubkasteneinsatz, trennplatte schubladenmagazin, KleinteilemagazinSchubladenmagazin-Zubehör, Klarsichtmagazin, Schubladenmagazin, Trennwand-Satz, für, Wand, Schubladenmagazine, Schubladenmagazin-Zubehör, Trennwand, Wände, Kleinteilemagazin, Drehturm, Kleinteilelagerung, Trennwände, Magazine, Lagersysteme, Trennwand-Satz für Schubladenmagazin, 00000000
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,78*
€ 7,47*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 5,79*
€ 7,49*
3 Tage
18
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,18*
€ 7,76*
2 Tage
18
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,22*
€ 7,87*
Lager 214
18
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,71*
€ 9,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.