Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CarryLite 80 5x10 - 20 DLU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CarryLite 80 5x10 - 20 DLU
CarryLite 80 5x10 - 20 DLU
CarryLite 80 5x10 - 20 DLU
Artikel-Nr.:
     214G-5733439145619
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     145619
EAN/GTIN:
     5733439145619
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Sortimentskoffer CarryLite 80 5x10-20 DLU • Aus Polypropylen (PP) und Deckel aus bruchsicherem Polycarbonat (PC) hergestellt • Sortimentskoffer CarryLite mit 20 Einsätzen in zwei Größe • Sandwichdeckel mit Einlegefach für die Aufnahme von Dokumenten • Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff • Profilraster in Deckel und Boden verhindern das Verrutschen des Inhalts
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Breite:
413 mm
Höhe:
82 mm
Tiefe:
330 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 54,10*
€ 68,60*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 55,78*
€ 68,61*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 54,12*
€ 68,66*
18 Tage
unbekannt
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,61*
€ 70,19*
Lager 214
1
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 67,93*
€ 84,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.