Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckkoffer 46 schwarz-silber 388x290x61


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzweckkoffer 46 schwarz-silber 388x290x61
Allzweckkoffer 46 schwarz-silber 388x290x61
Allzweckkoffer 46 schwarz-silber 388x290x61
Artikel-Nr.:
     214G-5733439715324
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     715362
EAN/GTIN:
     5733439715324
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Allzweckkoffer • Korpus aus robustem Polypropylen • Individuell unterteilbar mit 21 mitgelieferten Trennwänden • Formintegrierter Tragegriff • Mit transparentem Deckel Lieferung: Koffer, 21 Trennwände. Koffer werden ohne Inhalt geliefert.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Modell:
46
Breite:
388 mm
Höhe:
61 mm
Tiefe:
290 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortimentskasten b388xt290xh61mm, sortierkasten, sortierkasten raaco, Kleinteilemagazin, Koffer, Klarsichtmagazin, Allzweckkoffer, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
€ 6,90*
ab € 13,10*
€ 18,60*
€ 5,90*
ab € 12,54*
€ 18,89*
3 Tage
23
€ 7,90*
ab € 13,40*
€ 19,03*
10 Tage
20
€ 4,79*
ab € 13,52*
€ 19,20*
Lager 214
31
€ 4,30*
ab € 13,69*
€ 19,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.