Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe Metall-Inox A30S-115x2.5x22.23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennscheibe Metall-Inox A30S-115x2.5x22.23mm
Trennscheibe Metall-Inox A30S-115x2.5x22.23mm
Trennscheibe Metall-Inox A30S-115x2.5x22.23mm
Artikel-Nr.:
     214G-5900442854634
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     66253371507
EAN/GTIN:
     5900442854634
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe Metall-Inox • Hohe Trennleistung und hohe Standzeit • Frei von Eisen, Sulphur und Chloriden, vermeidet Verschmutzungen beim Trennen Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitung von Stahl eine anschließende Edelstahlbearbeitung nicht mehr zulässt – Zerstörung der Edelstahl-Legierung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Stärke:
2,5 mm
Außen-Ø:
115 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Tellerform:
gerade
max. Drehzahl:
13300 min-1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,78*
€ 1,01*
2 Tage
85
1
€ 7,90*
ab € 0,81*
€ 1,23*
Lager 214
85
1
€ 4,30*
ab € 0,82*
€ 1,26*
8 Tage
85
1
€ 4,95*
ab € 0,87*
€ 1,30*
15 Tage
85
1
€ 6,99*
ab € 0,87*
€ 1,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.