Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe Metall-Inox A30S-180x2.5x22.23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennscheibe Metall-Inox A30S-180x2.5x22.23mm
Trennscheibe Metall-Inox A30S-180x2.5x22.23mm
Trennscheibe Metall-Inox A30S-180x2.5x22.23mm
Artikel-Nr.:
     214G-5900442854689
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     66253371512
EAN/GTIN:
     5900442854689
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe Metall-Inox • Hohe Trennleistung und hohe Standzeit • Frei von Eisen, Sulphur und Chloriden, vermeidet Verschmutzungen beim Trennen Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitung von Stahl eine anschließende Edelstahlbearbeitung nicht mehr zulässt – Zerstörung der Edelstahl-Legierung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Stärke:
2,5 mm
Außen-Ø:
180 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Tellerform:
gerade
max. Drehzahl:
8500 min-1
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 1,93*
7 Tage
79
1
€ 4,95*
ab € 1,60*
€ 2,33*
2 Tage
79
1
€ 7,90*
ab € 1,64*
€ 2,40*
Lager 214
158
1
€ 4,30*
ab € 1,67*
€ 2,51*
14 Tage
79
20
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.