| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5900442881197 Herst.-Nr.: 66252832267 EAN/GTIN: 5900442881197 |
| |
|
| | |
| Trennscheibe Stein • Für die Verwendung auf Trennschleifer • Mit Silicium-Carbid-Schleifkorn für präzise Schnitte in Stein • Spezifikation: C24R Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Stärke: | 4,0 mm | Außen-Ø: | 400 mm | Bohrungs-Ø: | 20,0 mm | Tellerform: | gerade | max. Drehzahl: | 4800 min-1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,14* | € 13,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,45* | € 13,51* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 9,65* | € 14,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|