Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-6411501510006 Herst.-Nr.: 1020436 EAN/GTIN: 6411501510006 |
| |
|
| | |
| Schlauchtrommel Waterwheel S (1020436) • Kompaktes All-Inclusive-Set • Horizontales Design zum einfachen Bewässern überall im Garten • Gesamtreichweite: 15 m • Robuster Schlauch: 9mm 3/8” • 360° Rotation • Für Gartengröße S - bis 150 m² Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Gewicht: | 3,5 kg | Schlauchlänge: | 15 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,45* | € 61,31* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,07* | € 61,89* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,93* | € 62,84* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 66,67* | € 86,84* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 74,24* | € 94,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|