Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-654410 Herst.-Nr.: 6411501510006 EAN/GTIN: 6411501510006 |
| |
|
| | |
| Schlauchtrommel Waterwheel S (1020436) • Kompaktes All-Inclusive-Set • Horizontales Design zum einfachen Bewässern überall im Garten • Gesamtreichweite: 15 m • Robuster Schlauch: 9mm 3/8” • 360° Rotation • Für Gartengröße S - bis 150 m² MGRBTo. 2 ab VE Weitere Informationen: | | Schlauchlänge: | 15 m | Gewicht: | 3,5 kg | Marke: | Fiskars® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 46,46* | € 60,79* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,90* | € 61,37* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 66,70* | € 86,19* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 74,07* | € 93,74* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,48* | € 93,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|