| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214G-7040054963602 Herst.-Nr.: 77400-979/50 EAN/GTIN: 7040054963602 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Arbeitshose »Aker« Ausführung: • Robustes und bequemes Material • Moderne Passform • Mit Reflex-Applikationen • YKK®-Vislon-Reißverschluss • 1 Schenkeltasche mit Vislon-Reißverschluss und 1 Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss • Handytasche an Schenkeltasche • ID-Kartenhalter unter Patte • Zwickel im Schritt • Zollstocktasche mit doppeltem Boden aus CORDURA® • Innen liegende Kniepolstertaschen aus CORDURA® • Kniepolster können bis zu 5 cm verstellt werden • Zwei Gesäßtaschen, 1 mit Patte und Klettverschluss • Saumzugabe 5 cm Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 310 g/m² Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 50 | Ursprungsland: | Bangladesh | Farbe: | dunkelgrau-schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose anthrazit gr.50, arbeitshose gr. 50, arbeitshose grau, Helly, Hansen, Deutschland, GmbH, Hose, 00000000 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 54,19* | € 71,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 50,31* | € 71,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 54,55* | € 72,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|