Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RASENWALZE STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RASENWALZE STRECKE
RASENWALZE STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-7313321306397
Hersteller:
     STIGA
Herst.-Nr.:
     299900260/0
EAN/GTIN:
     7313321306397
Suchbegriffe:
Aufsitzmäher
Rasentraktor
Gartenwalze
Rasenwalze
Rasenwalze 60 cm • Zum Ebnen und Verdichten des Bodens • Das Gewicht kann bis zu 100 kg eingestellt werden, indem der Ballast an die jeweiligen Arbeitsbedingungen angepasst wird Hinweis: Die Walze muss mit der Anhängekupplung für Rasentraktoren verwendet werden. Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel. Abweichende Lieferzeit! Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Länge:
1270 mm
Höhe:
760 mm
Leergewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: aufsitzmäher stiga, gartenwalze, Gartengeräte, Rasen-Traktor, Walze, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
30
Frei Haus
ab € 324,54*
€ 391,18*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,91*
€ 435,82*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,99*
€ 441,39*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,82*
€ 518,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,66*
€ 501,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,60*
€ 489,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,51*
€ 471,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 392,10*
€ 466,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,91*
€ 421,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.