| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-7392485001102 Herst.-Nr.: 422070 EAN/GTIN: 7392485001102 |
| |
|
| | |
| Lederabziehscheibe LA • Entfernt schonend den Grat, der sich beim Schleifen bildet und poliert die Fase • Wird zusammen mit der Abziehpaste PA-70 verwendet, neue Scheiben zunächst mit Leichtmaschinenöl imprägnieren Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Schweden | Außen-Ø: | 220 mm | Arbeitsbreite: | 31 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 61,04* | € 75,89* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 60,51* | € 77,58* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,49* | € 78,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,35* | € 78,56* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 64,26* | € 81,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|