| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-7392485001126 Herst.-Nr.: 422055 EAN/GTIN: 7392485001126 |
| |
|
| | |
| Schleifscheibe SuperGrind SG • Für das Schärfen von Schneidwerkzeugen aller Art Hinweis: Mit dem optional erhältlichen Steinpräparierer SP-650 kann die Scheibe auf Korn 1000 justiert werden. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Schweden | Außen-Ø: | 200 mm | Körnung: | 220 | Arbeitsbreite: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,63* | € 113,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 92,60* | € 113,32* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 89,63* | € 113,43* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,72* | € 115,79* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 96,85* | € 121,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|