| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-7610733030828 Herst.-Nr.: PB 407.6-60 EAN/GTIN: 7610733030828 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher mit Quergriff für TORX®, Nr. PB 407 • Hochlegierter Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt • Durchgehende Klinge zur Übertragung hoher Drehmomente • Griff aus Mehrkomponenten-Kunststoff, mit Aufhängeloch • Bis Größe T 15 mit Schlüsselgriff, ab Größe T 20 mit Quergriff Weitere Informationen: | | Größe: | T 6 | Ursprungsland: | Schweiz | Klingenlänge: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 6, schraubendreher torx, Schraubendreher, TORX®-Quergriff-Schraubendreher, Schrauber, für, Wechselplatte, Quergriff-Schraubendreher, Schrauber für Wechselplatte, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 4,81* | € 7,24* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,10* | € 7,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|