Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettschleifsch. Siatop 150mm Zirkonkor. K 60 SIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klettschleifsch. Siatop 150mm Zirkonkor. K 60 SIA
Klettschleifsch. Siatop 150mm Zirkonkor. K 60 SIA
Klettschleifsch. Siatop 150mm Zirkonkor. K 60 SIA
Artikel-Nr.:
     214G-7611123120228
Hersteller:
     sia Abrasives Industries
Herst.-Nr.:
     F03E003E1X
EAN/GTIN:
     7611123120228
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenter-schleifscheibe 150mm
Klett-Schleifscheibe 1815 siatop • Zirkonkorund • Papierunterlage mit Klettvelours • Schneller Abtrag bei gleichmäßiger Oberflächengüte • Zum Entfernen von Farbe, Rost und Anlassverfärbungen, zum Glätten und Ausgleichen von Fehlern und zum Entgraten • Für den Oberflächenschliff • Geeignet für Stahl, Aluminium und NE-Metalle, aber auch Lack
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweiz
Außen-Ø:
150 mm
Körnung:
60
Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe p60, Schleifscheibe, Zirkonkorund-Klett-Schleifscheibe, Klett-Schleifscheibe, Zirkonkorund-Schleif-Scheibe, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
139
1
€ 4,95*
ab € 0,42*
€ 0,67*
3 Tage
139
10
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 0,67*
Lager 214
276
1
€ 4,30*
ab € 0,44*
€ 0,72*
3 Tage
138
1
€ 7,90*
ab € 0,46*
€ 0,74*
15 Tage
205
1
€ 6,99*
ab € 0,47*
€ 0,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.