Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe Netz sianet7500CER Keramik 150mm K400 SIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifscheibe Netz sianet7500CER Keramik 150mm K400 SIA
Schleifscheibe Netz sianet7500CER Keramik 150mm K400 SIA
Schleifscheibe Netz sianet7500CER Keramik 150mm K400 SIA
Artikel-Nr.:
     214G-7611123291423
Hersteller:
     sia Abrasives Industries
Herst.-Nr.:
     F03E006896
EAN/GTIN:
     7611123291423
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Netzschleifscheibe 7500sianet CER, keramisches Korund • Keramisches Korundkorn • Stabile Netzunterlage • Die spezielle Netzstruktur ermöglicht staubfreies Arbeiten bei höchster Schleifleistung, ganzflächige Staubabsaugung mit minimaler Verstopfung • Hohe Einreißfestigkeit dank stabiler Netzunterlage, kletthaftend • Zum Entlacken und Ausschleifen von Kratzern, zum Planschleifen von Spachtel, Füller und Kompositwerkstoffen sowie zum Feinschleifen von Massivholz, Furnieren, Mineralwerkstoffen und Gipsfaserplatten • Geeignet für Kunststoffe, Holz und Lack
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweiz
Außen-Ø:
150 mm
Körnung:
400
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, exzenterschleifscheiben 150 mm k400, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 150mm, Schleifscheibe, Netzscheibe, Keramik-Netzschleifscheibe, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
109
50
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,01*
16 Tage
109
50
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 1,09*
8 Tage
109
1
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,10*
Lager 214
268
1
€ 4,30*
ab € 0,78*
€ 1,17*
15 Tage
109
1
€ 6,99*
ab € 0,82*
€ 1,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.