Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettsch. siabite 150mm K120 Keramik SIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klettsch. siabite 150mm K120 Keramik SIA
Klettsch. siabite 150mm K120 Keramik SIA
Klettsch. siabite 150mm K120 Keramik SIA
Artikel-Nr.:
     214G-7611123312104
Hersteller:
     sia Abrasives Industries
Herst.-Nr.:
     F03E006KT5
EAN/GTIN:
     7611123312104
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Klett-Schleifscheibe 2546 siabite • Keramischer Korund • Gewebeunterlage mit Klettvelours • Reduzierte Anlaufverfärbung durch kühlenden Wirkstoff • Zum Entfernen von Anlassverfärbungen, zum Glätten und Entgraten • Für den Oberflächenschliff • Geeignet für Stahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweiz
Außen-Ø:
150 mm
Körnung:
120
Weitere Suchbegriffe: exzenterschleifscheiben 150 mm k120, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 150mm, Schleifscheibe, Zirkonkorund-Klett-Schleifscheibe, Klett-Schleifscheibe, Zirkonkorund-Schleif-Scheibe, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
572
10
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 1,22*
8 Tage
572
1
€ 4,95*
ab € 0,85*
€ 1,28*
Lager 214
1122
1
€ 4,30*
ab € 0,89*
€ 1,36*
3 Tage
561
1
€ 7,90*
ab € 0,92*
€ 1,38*
15 Tage
315
1
€ 6,99*
ab € 0,94*
€ 1,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.