Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikaflex-521 UV weiss 300ml Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sikaflex-521 UV weiss 300ml Kartusche
Sikaflex-521 UV weiss 300ml Kartusche
Sikaflex-521 UV weiss 300ml Kartusche
Sikaflex-521 UV weiss 300ml Kartusche
Sikaflex-521 UV weiss 300ml Kartusche
Sikaflex-521 UV weiss 300ml Kartusche
Artikel-Nr.:
     214G-7611237142116
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     54864
EAN/GTIN:
     7611237142116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Komponentenkleber
Sikaflex®-521 UV Eigenschaften: • 1-komponentiger STP-Dichtstoff, härtet mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aus • Breites Haftspektrum, geeignet für eine elastische, dauerhafte, haftstarke Abdichtung • Alterungs- und witterungsbeständig • Auf vielen Untergründen ohne Vorbehandlung anwendbar • Elastisch • Überlackierbar und schleifbar • Geruchsarm • Nicht korrosiv • Hoher elektrischer Widerstand • VOC- und lösungsmittelfrei • Silikon- und PVC-frei Einsatzbereiche: • Für geeignete Untergründe, wie z. B. Holz, Metalle, Grundierungen und Lackierungen (2K-Systeme), keramische Materialien und Kunststoffe Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.;EUH208: Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin, N-[3-(Dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylendiamin, Dioctylzinnacetylacetonat, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweiz
Farbe:
weiß
Inhalt:
300 ml
Gebinde:
Kartusche
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 10,88*
€ 13,90*
2 Tage
72
12
Frei Haus
ab € 11,27*
€ 13,96*
Lager 214
81
12
Frei Haus
ab € 11,40*
€ 14,50*
16 Tage
72
12
€ 6,99*
ab € 11,76*
€ 14,61*
6 Tage
81
12
Frei Haus
ab € 13,72*
€ 17,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 300 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 174,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Innotech
10157794
ab € 26,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.