Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchwagen ALBA Royal Serie II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchwagen ALBA Royal Serie II
Schlauchwagen ALBA Royal Serie II
Schlauchwagen ALBA Royal Serie II
Artikel-Nr.:
     214G-7611420241121
Hersteller:
     Alba-Krapf
Herst.-Nr.:
     24112
EAN/GTIN:
     7611420241121
Suchbegriffe:
Schlauchmobil
Schlauchwagen
schlauchwagen alba
schlauchmobil
Schlauchwagen ALBA Royal Serie II • Stabile Ganzstahlkonstruktion galvanisch verzinkt (Chrom 6 frei) • Doppelt gelagert • Schlauchschonende Trommel mit komfortablem, rostfreiem Anschlussbogen: kein Schlauchknicken • Hoher Wasserdurchfluss 3/4 • Dreharmatur kugelgelagert für ein leichtes Ab- und Aufrollen und bodenschonende Antiglide-Auflagen • Durchgängig und druckbeständig • Schlauchtrommel und Handkurbel im Stahllager • Ø 15,5 cm PU Räder mit Stahlfelgen • Temperatur Wasser und Dampf max. 100 °C • Schlauchkapazitäten: Ø 13 mm (1/2") = 100 m, Ø 16 mm (5/8") = 80 m, Ø 19 mm (3/4") = 50 m
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Gartenbewässerung, Schlauchtrommel, Schlauchhalter, Schlauchbox, 00000000
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 206,77*
€ 237,64*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 208,18*
€ 237,65*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 208,67*
€ 238,73*
4 Tage
17
Frei Haus
ab € 209,29*
€ 239,46*
Lager 214
7
Frei Haus
ab € 287,34*
€ 328,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,92*
€ 391,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,99*
€ 380,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,62*
€ 362,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,90*
€ 356,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 296,58*
€ 352,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,34*
€ 341,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK111
ab € 2,04*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.1111
ab € 1,72*
Zubehör
Bevo
0420118
ab € 1,39*
Zubehör
Hozelock
2167A6002
ab € 1,59*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,0711
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.