Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HS, Silikon RD 1210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HS, Silikon RD 1210 mm
HS, Silikon RD 1210 mm
HS, Silikon RD 1210 mm
HS, Silikon RD 1210 mm
Artikel-Nr.:
     214G-7612231002529
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     76121
EAN/GTIN:
     7612231002529
Suchbegriffe:
Rauchschutzdichtung
Ersatzdichtung Tuerdichtung
Schallschutzdichtung
Wärmeschutzdichtung
Türdichtung Planet HS • Dichtungshöhe bis 22 mm • Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 48 dB • Silikonlippe geschützt, da tiefer eingelassen • Türe unten anpassbar ohne Demontage • Einseitige und geräuschlose Auslösung, Flüster-Dichtung • Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden • Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden • Eine Nutgröße für Planet HS und RH (wellige Böden) • Für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel • Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung • Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge • Kein mühsames Schneiden von Silikon an den beiden Enden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweiz
Ausführung:
Standard rauchdicht
Länge:
1210 mm
Lief.-Art.-Nr.:
76121
Weitere Suchbegriffe: schallschutzdichtung, Dichtung, Tür, Türdichtung, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
2
€ 4,95*
ab € 38,39*
€ 54,70*
16 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 43,25*
€ 55,10*
€ 4,80*
ab € 44,44*
€ 56,93*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 45,17*
€ 57,66*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 39,71*
€ 60,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Planet
PLA900180
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.