| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-7612231007050 Herst.-Nr.: 50121 EAN/GTIN: 7612231007050 |
| |
|
| | |
| Türdichtung MF Silikon • Dichtungshöhe bis 16 mm • Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 50 dB • Einseitige und geräuschlose Auslösung, Flüster-Dichtung • Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden • Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden • Für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel • Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung • Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge • Kein mühsames Schneiden von Silikon an den beiden Enden Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Schweiz | Länge: | 1210 mm | Lief.-Art.-Nr.: | 50121 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 44,06* | € 56,10* | | | | | 16 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 43,71* | € 56,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,19* | € 57,85* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 45,24* | € 57,98* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 40,66* | € 61,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1,21 Meter (ab € 33,60331* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|