Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-8004897948485 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8004897948485 |
| |
|
| | |
| Batterie-Ladegerät Alaska 150 • LVD EN 60335-2-29 • Elektronische Steuerung des Ladesystems • Automatische Unterbrechung und Wiederaufnahme des Ladevorgangs (Erhaltungsladung) • Auswählbare Ausgangsspannung • Schutz gegen Überspannung und Umpolung • Verschiedene Lademodi: normal (Charge), schnell (Boost) • Zum Aufladen von WET-, AGM-, SPIRAL-, MF- und Start-Stopp-Batterien • Ladestrom 12 A Technische Daten: Versorgungsspannung: 230 V Phasen: 1 Netzfrequenz: 50–60 Hz Netzsicherung: 15 A Leistungsaufnahme bei Ladung: 220 W Ladespannung: 12 V Effektiver Ladestrom: 15 A Konventionalladestrom (DIN EN 60335-2-29): 12 A Startstrom: 50–100 A Min. Einheitsnennleistung: 10 Ah Max. Einheitsnennleistung: 200 Ah Schaltstufen: 2 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 108,75* | € 130,09* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 110,33* | € 130,89* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 110,21* | € 130,93* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,73* | € 132,51* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 117,53* | € 143,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|