| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-8008984783805 Herst.-Nr.: 219602532/S17 EAN/GTIN: 8008984783805 |
| |
|
| | |
| Kehrmaschine SWS 600 G • Einfach und komfortabel in der Anwendung • Arbeitsbreite: 60 cm • Links und rechts jeweils bis zu 15° schwenkbar • Räder SH134 • Vibrationslevel 4,81 / 5,19m/s² • Schallleistungspegel (LWA) 99dB(A) • Optionales Zubehör: Sammelbehälter, Schneeräumschild (jeweils mit Arbeitsbreite 60 cm) Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel. Abweichende Lieferzeit! Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | USA | Gewicht: | 70 kg | Bürsten-Ø: | 355 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsmaschine, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 896,89* | € 1.083,53* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 941,71* | € 1.142,69* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 978,75* | € 1.156,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|