| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214G-8011963764924 Herst.-Nr.: 76220 EAN/GTIN: 8011963764924 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Profi-Wasserschlauch Masterplus • Für einen sehr intensiven Gebrauch in der Gartenbaubranche • Für Gärtner, Baumschulgärtner, Gartendesigner, Betriebe für die Pflege und Instandhaltung von Grünflächen, öffentlichen Parks, privaten Gärten und Terrassen • Robust und Leistungsstark durch doppeltes FITT NTS®-Gewebe • Hohe Flexibilität, kein Verknoten oder Verdrehen, gleichmäßiger Wasserdurchfluss • SKY TECH-Technologie erhöht die Scher- und Abriebfestigkeit, sorgt für Leichtgängigkeit, einfache Handhabung • UV-beständig und mit Schutz gegen Algenbildung • Verhindert vorzeitige Schlauchalterung • Material Seele und Decke: Phtalatfrei, PVC-beschichtetes Polyestergewebe • Farbe Seele: grau, schwarz • Beständig gegen hohe Druckwerte • 6 Lagen Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel. Abweichende Lieferzeit! Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Italien | Innen-Ø: | 12,5 mm | Schlauchlänge: | 30 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gartenbewässerung, Schlauchgarnitur, Wasserschlauch, Schlauch, 00000000 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 55,43* | € 71,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 55,84* | € 73,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 59,17* | € 75,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|