Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formflexibles Universal Gewebeklebeband 2904 Silber, 48 mm x 50 m 3M"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Formflexibles Universal Gewebeklebeband 2904 Silber, 48 mm x 50 m 3M"
Formflexibles Universal Gewebeklebeband 2904 Silber, 48 mm x 50 m 3M"
Artikel-Nr.:
     214G-8021684013065
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100098707
EAN/GTIN:
     8021684013065
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
3M™-Scotch® Universal Klebeband 2904 Eigenschaften: • Mehrzweck-Klebeband • Standard-Klebeband mit verlässlicher Haftung für einfachere Anwendungen • Lässt sich mit fast jedem Markierstift beschriften • Größe: 48 mm x 50 m
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Farbe:
silber
Länge:
50 m
Breite:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, gewebeklebeband grau 48mm x 50m, gewebe band, gewebe-band scotch, selbstklebend, Klebeband, 3M-Klebeband, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,76*
€ 11,15*
13 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,10*
€ 11,29*
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,27*
€ 11,77*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,99*
€ 12,20*
11 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 12,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 120 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 600 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1854* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 282,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.