Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 2904D4850S Gewebeklebeband 3M™ 2904 Silber (L x B) 50m x 48mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C191911
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2904D4850S
EAN/GTIN:
     8021684013065
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Das Gewebeklebeband 2904 ist ein Kebeband für vielseitige Anwendungen. Es handelt sich um ein Polyethylen beschichtetes Gewebe, das mit einem Klebstoff aus einem synthetischen Gummi-Harzgemisch beschichtet ist. Das Klebeband ist eine gute Wahl zur Erledigung allgemeiner Instandhaltungsanwendungen. Es ist geeignet zum Bündeln, verpacken, verbinden, dichten, schützen und der Farbkennzeichnung von Produkten.
Features:
Silber
(L x B) 50 m x 48 mm
Leicht einreißbar
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
grau
Breite:
48 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Leicht einreißbar
Serie:
3M™ 2904
Typ:
2904D4850S
Trägermaterial:
Polyethylenbeschichtetes Gewebe
Dicke:
0.19 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Materialstärke:
0.19 mm
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Klebertyp:
Gummi-Harz-Klebstoff
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,76*
€ 11,15*
13 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,10*
€ 11,29*
15 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,27*
€ 11,77*
11 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 12,21*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,00*
€ 12,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,14* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.