| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-8053676570478 Herst.-Nr.: 13477 EAN/GTIN: 8053676570478 |
| |
|
| | |
| Kunststoff Flexrohr Polyolefin • Flexibles, gewelltes, flammwidriges Kunststoffrohr aus PO (Polyolefin), schwarz • Temperaturbeständig (–15 °C bis +90 °C) • Druckfestigkeit: 320 • Klassifizierung: 2232 /VDE 0605 / DIN 61386 • Für leichte Druckbeanspruchung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Ausführung: | EN 25 | Länge: | 25 (Ring) m | Innen-Ø: | 17,6 mm | Außen-Ø: | 25,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohr, Elektrorohr, Elektroinstallationsrohr, Montagerohr, Rohre, Leerrohr, Flexrohre, Kabel-Schutzrohr, Schutzrohr, Isolierrohr, Kabelrohr, PVC-Rohr, Kunststoffrohr, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 24,19* | € 31,80* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 24,21* | € 31,84* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 23,46* | € 32,06* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 25,35* | € 33,28* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 25,55* | € 34,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,022* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|