Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasmanschneidgerät Technology Plasma 54 XT Kompressor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plasmanschneidgerät Technology Plasma 54 XT Kompressor
Plasmanschneidgerät Technology Plasma 54 XT Kompressor
Artikel-Nr.:
     214G-8056151812452
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8056151812452
Suchbegriffe:
Plasma-Schneidegerät
Plasma-Schneidgerät
Plasmaschneidegerät
Plasmaschneider
Plasmaschneid-Inverter 54 XT Kompressor • Leichtes und kompaktes Invertersystem für das Druckluft-Plasmaschneiden • Invertersystem für das Druckluft-Plasmaschneiden mit Kontaktzündung des Pilotlichtbogens • Zum schnellen, verformungsfreien Schneiden aller leitenden Werkstoffe wie Stahl, Edelstahl, verzinktem Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing, usw. • Ausgestattet mit einem Kompressor – keine externe Druckluftquelle nötig • Robust und schlagfest • Anzeige mit Brennerspannung • Automatische Kühlung des Brenners • Schutzeinrichtungen: Thermostat, Über- und Unterspannung, Überlastung • Trennschnitt bis max. 12 mm Technische Daten: Netzanschluss (V): 1~230/50 Hz Stromeinstellung (A): 10–40 Einschaltdauer (40 °C): 35 A bei 30 % Schutzklasse: IP 23 Abmessungen (L x B x H) (mm): 470 x 260 x 378 Gewicht (kg): 17,3 Lieferung: Inverter inkl. 4-m-Schweißbrenner, Massekabel und Klemme.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Plasmaschneidgerät, plasma schneidegerät, Inverter, Plasma-Schneidinverter, Schneidgerät, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.153,48*
€ 1.205,34*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.158,11*
€ 1.205,55*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.140,41*
€ 1.205,56*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.228,85*
€ 1.283,62*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.258,32*
€ 1.339,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.339,77*
€ 1.594,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.327,24*
€ 1.579,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.288,25*
€ 1.533,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.274,21*
€ 1.516,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.260,05*
€ 1.499,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.258,32*
€ 1.497,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.