Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer m.Schaft R207Plus 25x20x6 P60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fächerschleifer m.Schaft R207Plus 25x20x6 P60
Fächerschleifer m.Schaft R207Plus 25x20x6 P60
Fächerschleifer m.Schaft R207Plus 25x20x6 P60
Artikel-Nr.:
     214G-8711479983863
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     66261106190
EAN/GTIN:
     8711479983863
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Fächerschleifer METAL R207Plus • Korund • Baumwollunterlage, flexibel • Aggressiver Schliff und hohe Standzeit • Gute Schnittrate, sogar bei geringem Druck, bei der Verwendung für die Endbearbeitung • Für hohe Oberflächengüte auf Stahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Türkei
max. Drehzahl:
19000 min-1
Körnung:
60
Kopf-Ø:
25 mm
Kopfhöhe:
20 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerbürste, Fächerscheibe, Schaft-Fächerschleifer, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,50*
€ 2,16*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 9,42*
€ 13,62*
Lager 214
1
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 9,34*
€ 13,77*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,95*
€ 14,36*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 9,53*
€ 14,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,77*
€ 16,3863
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,62*
€ 16,2078
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,90*
€ 14,161
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,61*
€ 13,8159
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,49*
€ 13,6731
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,91*
€ 12,9829
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,54*
€ 12,5426
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 9,34*
€ 11,1146
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,934* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.