Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer m.Schaft R207Plus 25x20x6 P60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fächerschleifer m.Schaft R207Plus 25x20x6 P60
Fächerschleifer m.Schaft R207Plus 25x20x6 P60
Fächerschleifer m.Schaft R207Plus 25x20x6 P60
Fächerschleifer m.Schaft R207Plus 25x20x6 P60
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA8711479983863
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8711479983863
EAN/GTIN:
     8711479983863
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Fächerschleifer METAL R207Plus

• Korund • Baumwollunterlage, flexibel • Aggressiver Schliff und hohe Standzeit • Gute Schnittrate, sogar bei geringem Druck, bei der Verwendung für die Endbearbeitung • Für hohe Oberflächengüte auf Stahl und Edelstahl

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306721
Körnung:
60
Schaft-Ø:
6 mm
Kopf-Ø:
25 mm
Kopfhöhe:
20 mm
Max. Drehzahl:
19000 min-1
Herstellerartikelnummer:
66261106190
Herstellername:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Markenname:
Norton
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerbürste, Fächerscheibe, Schaft-Fächerschleifer, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
30
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,15*
€ 1,66*
Lager 7
2
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 8,82*
€ 12,84*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 9,11*
€ 13,28*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 8,20*
€ 13,57*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 9,34*
€ 13,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,84*
€ 15,2796
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,29*
€ 13,4351
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,84*
€ 12,8996
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,33*
€ 12,2927
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,03*
€ 11,9357
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,882* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.