Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer m.Schaft R207Plus 25x20x6 P80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fächerschleifer m.Schaft R207Plus 25x20x6 P80
Fächerschleifer m.Schaft R207Plus 25x20x6 P80
Fächerschleifer m.Schaft R207Plus 25x20x6 P80
Artikel-Nr.:
     214G-8711479984143
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     77696086608
EAN/GTIN:
     8711479984143
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Fächerschleifer METAL R207Plus • Korund • Baumwollunterlage, flexibel • Aggressiver Schliff und hohe Standzeit • Gute Schnittrate, sogar bei geringem Druck, bei der Verwendung für die Endbearbeitung • Für hohe Oberflächengüte auf Stahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Türkei
max. Drehzahl:
19000 min-1
Körnung:
80
Kopf-Ø:
25 mm
Kopfhöhe:
20 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer k.80 d.50xb.20mm, fächerbürste, fächerschleifer k80, Fächerscheibe, Schaft-Fächerschleifer, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,40*
€ 1,98*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 8,84*
€ 14,11*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 10,69*
€ 15,26*
Lager 214
2
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 10,85*
€ 15,80*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,61*
€ 16,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,80*
€ 18,802
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,65*
€ 18,6235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,83*
€ 16,4577
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,27*
€ 15,7913
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,15*
€ 15,6485
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,63*
€ 15,0297
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,19*
€ 14,5061
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 10,85*
€ 12,9115
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,085* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.