| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8522629 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8711479984143 |
| |
|
| | |
| NORTON Fächerschleifer mit Schaft R207 Plus 25x20x6 mm, P80 Fächerschleifer METAL R207Plus • Korund • Baumwollunterlage, flexibel • Aggressiver Schliff und hohe Standzeit • Gute Schnittrate, sogar bei geringem Druck, bei der Verwendung für die Endbearbeitung • Für hohe Oberflächengüte auf Stahl und Edelstahl Weitere Informationen: | | Kopf-Ø: | 25 | Kopfhöhe: | 20 | Körnung: | 80 | Schaft-Ø: | 6 | max. Drehzahl: | 19000 | Herstellerartikelnummer: | 77696086608 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 10 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 1,33* | € 1,93* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 10,26* | € 14,89* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 10,69* | € 15,45* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 9,46* | € 15,45* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 10,89* | € 16,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|