Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Bi-Metall Lochsäge Plus 102mm Profit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Bi-Metall Lochsäge Plus 102mm Profit
HSS Bi-Metall Lochsäge Plus 102mm Profit
HSS Bi-Metall Lochsäge Plus 102mm Profit
HSS Bi-Metall Lochsäge Plus 102mm Profit
Artikel-Nr.:
     214G-8714757014969
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     9051102
EAN/GTIN:
     8714757014969
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
bi-metall lochsäge 102mm
lochsäge
HSS-Lochsäge Bimetal Plus PROFIT® • Speziell geschliffene Zähne für eine bessere Spanabfuhr • Click & Drill-System zum schnellen Lochsägenwechsel, dadurch auch für das Anbohren von gewölbten Flächen geeignet • Für Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Aluminium, Zink, Kupfer und andere Metalle Lieferung: Ohne Zentrierbohrer.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Niederlande
Ø:
102 mm
Bohrtiefe:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, Bohrkrone, HSS-Lochsäge, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 30,77*
€ 41,42*
€ 4,90*
ab € 29,83*
€ 41,93*
7 Tage
1
€ 4,95*
ab € 31,20*
€ 41,99*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 32,21*
€ 43,29*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 32,95*
€ 45,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.