| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-8718249027697 Herst.-Nr.: 1.51.025.08 EAN/GTIN: 8718249027697 |
| |
|
| | |
| Montagehandschuh »X-Grip-Lite« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: • Nahtloses 15-Gauge-Nylonfutter • Gutes Tastempfinden • Gute Griffsicherheit • Fluoreszierende gelbe Farbe sorgt für gute Sichtbarkeit Anwendungsbereiche: Autoreifenindustrie, Transport und Logistik, Landwirtschaft Material: Nylonfutter, Latexbeschichtung Farbe: gelb-schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 8 | Ursprungsland: | VR China | Schutz nach: | EN 388 3.1.3.1. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechaniker handschuhe, Sicherheitshandschuhe, Schutzhandschuh, Handschuh, Nitrilhandschuh, Sicherheitshandschuh, Handschuhe, OXXA®, Arbeitshandschuh, Handschutz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 2,23* | € 2,92* | | | | Lager 214 | | | | 12 | | € 4,30* | ab € 2,26* | € 3,03* | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 2,39* | € 3,14* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 2,35* | € 3,24* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 2,65* | € 3,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 36,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|