Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer WS S6kt. 18 x 165/ 235mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlangenbohrer WS S6kt. 18 x 165/ 235mm Fisch
Schlangenbohrer WS S6kt. 18 x 165/ 235mm Fisch
Schlangenbohrer WS S6kt. 18 x 165/ 235mm Fisch
Artikel-Nr.:
     214G-9002696165101
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     0084180235
EAN/GTIN:
     9002696165101
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 18 mm
schlangenbohrer
Schlangenbohrer LEWIS • Werkzeugstahl • Gewindespitze • 1 Vorschneider und 1 Hauptschneide • Zum Durchbohren von Balken und Sparren • Für Baukastensystem geeignet (Aufsteckversenker, Verlängerung, Schaftadapter) • Für Weich- und europäisches Hartholz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Oesterreich
Ø:
18 mm
Gesamtlänge:
235 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzbohrer, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 4,79*
ab € 12,36*
€ 17,64*
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 12,38*
€ 17,69*
9 Tage
6
€ 4,95*
ab € 12,65*
€ 18,05*
€ 5,90*
ab € 11,96*
€ 18,25*
Lager 214
8
€ 4,30*
ab € 13,25*
€ 19,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.