Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9002696165101, Fisch Schlangenbohrer LEWIS 18X235mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-685937
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     9002696165101
EAN/GTIN:
     9002696165101
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 18 mm
schlangenbohrer
schlangenbohrer fisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9002696165101, Schlangenbohrer LEWIS 18X235mm, Fabrikat: Fisch
Weitere Informationen:
Ø:
18 mm
Spirallänge:
165 mm
Gesamtlänge:
235 mm
Schaft-Aufnahme:
6-kant, SW 11 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Marke:
FISCH®
Weitere Suchbegriffe: SCHLANGENBOHRER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 12,48*
€ 17,55*
€ 5,90*
ab € 11,87*
€ 17,70*
Lager 260
9
€ 4,95*
ab € 12,66*
€ 17,73*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 13,04*
€ 18,36*
€ 4,80*
ab € 13,25*
€ 18,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.