Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralb. D340 Forte HSSE 3,80mm Maykestag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralb. D340 Forte HSSE 3,80mm Maykestag
Spiralb. D340 Forte HSSE 3,80mm Maykestag
Spiralb. D340 Forte HSSE 3,80mm Maykestag
Spiralb. D340 Forte HSSE 3,80mm Maykestag
Spiralb. D340 Forte HSSE 3,80mm Maykestag
Spiralb. D340 Forte HSSE 3,80mm Maykestag
Spiralb. D340 Forte HSSE 3,80mm Maykestag
Spiralb. D340 Forte HSSE 3,80mm Maykestag
Spiralb. D340 Forte HSSE 3,80mm Maykestag
Spiralb. D340 Forte HSSE 3,80mm Maykestag
Artikel-Nr.:
     214G-9002740128472
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     51100380100
EAN/GTIN:
     9002740128472
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Spiralbohrer, blank • HSS-Co5 • Profilgeschliffen • DIN 340 • Typ FORTE • Spitzenwinkel 130° • Spiralwinkel 38-40° • Kerndicke stärker als normal • Kreuzanschliff • Schaft zylindrisch • Rechtsschneidend
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Oesterreich
Gesamtlänge:
119 mm
Bohrer-Ø:
3,8 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, din 340, Maykestag, HSS-E-Spiralbohrer, DIN340, Bohrer, HSSE-Bohrer, Spibo, Spiralbohrer, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 3,76*
€ 6,19*
8 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 4,38*
€ 6,23*
1
€ 9,80*
ab € 4,45*
€ 6,39*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,50*
€ 7,53*
Lager 214
7
1
€ 4,30*
ab € 7,64*
€ 10,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.