| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-9006248012349 Herst.-Nr.: 2105856 EAN/GTIN: 9006248012349 |
| |
|
| | |
| Druckluft-Spiralschlauch PRO • Polyurethan (PU) • Hochflexibel und abriebfest • Anschlussgewinde 1/4" AG • Keine bleibenden Querschnittsverengungen nach dem Abknicken • Die geraden Enden ermöglichen komfortables Ein- und Auskuppeln sowie verwindungsfreies Arbeiten • Kein Schlauchverdrehen dank Drehgelenk • Mit Drehgelenk, Knickschutz, Kupplung und Stecknippel Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Taiwan | Außen-Ø: | 12 mm | Schlauchlänge: | 10 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 33,12* | € 42,06* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,89* | € 42,10* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,66* | € 42,82* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 38,55* | € 49,06* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 41,88* | € 54,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 4,188* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|